Schneider - Kismegszakító 10A 3pol C karakt 6kA IP20 GT75546 - A9F04310
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 10 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
3606480440649
Sonepar cikkszám
GT75546
Gyártói cikkszám
A9F04310
Gyártói típuskód
iC60N A9F04310
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
10 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
20 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
2.3 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
3
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-35-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem