Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 36kA 1,5mod IP20 G16430 - 18706

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 16A 1pol C karakt 36kA 1,5mod IP20 G16430

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 47 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 16 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430187066

Sonepar cikkszám

G16430

Gyártói cikkszám

18706

Gyártói típuskód

NG125H 18706

Beépítési mélység:

47 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

16 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

8 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

36 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

9 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

2.4 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1.5

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 16A 1pol C karakt 36kA 1,5mod IP20