Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító, 1P, B, 3A, monokonnekt IP20 SX002079 - A9F83103

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító, 1P, B, 3A, monokonnekt IP20 SX002079

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Biztosított pólusok száma:

1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.3
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

3 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.10 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.16 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.20 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.32 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.50 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.63 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 78.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 3 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480082221

Sonepar cikkszám

SX002079

Gyártói cikkszám

A9F83103

Gyártói típuskód

Acti9 iC60H A9F83103

Beépítési mélység:

78.5 mm

Kioldási karakterisztika:

B

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

3 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

10 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

70 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

35-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Védőkapcsolók, biztosítékok, sorolható, moduláris készülékek - ACTI9 iC60H kismegszakító, 1P, B, 3A, monokonnekt