Schneider - Kismegszakító, 1P, C, 63A, monokonnekt IP20 SX002147 - A9F84163
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - C
Pólusszám (összesen) - 1
Biztosított pólusok száma - 1
Névleges áram - 63 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480081873
Sonepar cikkszám
SX002147
Gyártói cikkszám
A9F84163
Gyártói típuskód
Acti9 iC60H A9F84163
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
C
Pólusszám (összesen):
1
Biztosított pólusok száma:
1
Névleges áram:
63 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
10 kA
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
1
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
35-70 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Robbanásvédett:
Nem