Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 2,5A 3pol mágn kioldás 30A 25kA IP20 GT75407 - A9F90373

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 2,5A 3pol mágn kioldás 30A 25kA IP20 GT75407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Pólusszám (összesen):

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Kioldási karakterisztika:

MA

Névleges áram:

2.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1.6 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.4 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.25 A

Biztosított pólusok száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.2

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - MA

  • Névleges áram - 2.5 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480085857

Sonepar cikkszám

GT75407

Gyártói cikkszám

A9F90373

Gyártói típuskód

iC60L A9F90373

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

MA

Névleges áram:

2.5 A

Biztosított pólusok száma:

3

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

15 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

15 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

3

Beépítési mélység:

44.5 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

20 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

40 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

0.2 W

Kismegszakító 2,5A 3pol mágn kioldás 30A 25kA IP20