Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 20A 1pol B karakt 6kA IP20 GT75715 - A9K23120

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 20A 1pol B karakt 6kA IP20 GT75715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Kioldási karakterisztika - B

  • Névleges áram - 20 A

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480086540

Sonepar cikkszám

GT75715

Gyártói cikkszám

A9K23120

Gyártói típuskód

Acti9 iK60N A9K23120

Pólusszám (összesen):

1

Kioldási karakterisztika:

B

Névleges áram:

20 A

Biztosított pólusok száma:

1

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

230 V

Modulszélesség:

1

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

2

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

2

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

3 W

Kismegszakító 20A 1pol B karakt 6kA IP20