Schneider - Kismegszakító 20A 3pol C karakt 50kA 4,5mod IP20 G16485 - 18801
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 3
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 20 A
Biztosított pólusok száma - 3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3303430188018
Sonepar cikkszám
G16485
Gyártói cikkszám
18801
Gyártói típuskód
NG125L 18801
Pólusszám (összesen):
3
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
20 A
Biztosított pólusok száma:
3
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
0 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC/DC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Névleges feszültség:
415 V
Modulszélesség:
4.5
Beépítési mélység:
47 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
50 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
690 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
100 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
8 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
0
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-70 °C
Robbanásvédett:
Nem
Veszteségi teljesítmény:
2.7 W