Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 25A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 SN023608 - 21113

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 25A 3pol motorvédő 2,5mod IP20 SN023608

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Kioldási karakterisztika - K

  • Névleges áram - 25 A

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Kapcsolt nulla - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211136

Sonepar cikkszám

SN023608

Gyártói cikkszám

21113

Gyártói típuskód

P25M 21113

Pólusszám (összesen):

3

Kioldási karakterisztika:

K

Névleges áram:

25 A

Biztosított pólusok száma:

3

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

2.5

Beépítési mélység:

44 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

15 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-6 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-6 mm2

Túlfeszültség-kategória:

3

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-20-60 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

2.5 W

Kismegszakító 25A 3pol motorvédő 2,5mod IP20