Schneider - Kismegszakító 2A 2pol B karakt 6kA IP20 GT85601 - A9K23202
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44.5 mm
Kioldási karakterisztika - B
Pólusszám (összesen) - 2
Biztosított pólusok száma - 2
Névleges áram - 2 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480086090
Sonepar cikkszám
GT85601
Gyártói cikkszám
A9K23202
Gyártói típuskód
Acti9 iK60N A9K23202
Beépítési mélység:
44.5 mm
Kioldási karakterisztika:
B
Pólusszám (összesen):
2
Biztosított pólusok száma:
2
Névleges áram:
2 A
Névleges feszültség:
230 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
6 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Igen
Túlfeszültség-kategória:
2
Szennyeződési fok:
2
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Modulszélesség:
2
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-25 mm2
Robbanásvédett:
Nem