Schneider - Kismegszakító, 2P, B, 63A IP20 SX002330 - A9N18412
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - B
Névleges áram - 63 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 15 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480379833
Sonepar cikkszám
SX002330
Gyártói cikkszám
A9N18412
Gyártói típuskód
C120H A9N18412
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
B
Névleges áram:
63 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Kapcsolt nulla:
Igen
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Névleges feszültség:
415 V
Modulszélesség:
3
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Túlfeszültség-kategória:
4
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-60 °C
Robbanásvédett:
Nem