Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 32A 1P+N C karakt 4,5kA 1mod IP20 GT75612 - A9N21550

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 32A 1P+N C karakt 4,5kA 1mod IP20 GT75612

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 2

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 32 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480382338

Sonepar cikkszám

GT75612

Gyártói cikkszám

A9N21550

Gyártói típuskód

A9N21550

Beépítési mélység:

44 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

2

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

32 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

400 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

4.5 kA

Feszültség fajtája:

AC

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

3

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

25-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

0.33-10 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

0.75-16 mm2

ACTI9 iDPN kismegszakító, 1p-N, C, 32A. termékcsalád: Clario, Clario - termék neve: iDPN - termék vagy komponens típusa: kismegszakító - készülék rövid megnevezése: iDPN - készülékalkalmazás: elosztás - nulla helyzete: bal - kioldóegység technológia: termikus-mágneses.