Schneider - Kismegszakító 32A 2pol C karakt 4,5kA GT79003 - R9F14232
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 32 A
Biztosított pólusok száma - 2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 4.5 kA
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480553691
Sonepar cikkszám
GT79003
Gyártói cikkszám
R9F14232
Gyártói típuskód
Resi9 R9F14232
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
32 A
Biztosított pólusok száma:
2
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
4.5 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
4.5 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
2
Beépítési mélység:
44 mm
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Nem
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
440 V
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-25 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1-35 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
2
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-25-60 °C
Robbanásvédett:
Nem