Schneider - Kismegszakító 3A 1P+N C karakt 6kA 1mod IP20 GT75646 - A9N21554
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Pólusszám (összesen) - 2
Kioldási karakterisztika - C
Névleges áram - 3 A
Biztosított pólusok száma - 1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480382376
Sonepar cikkszám
GT75646
Gyártói cikkszám
A9N21554
Gyártói típuskód
A9N21554
Pólusszám (összesen):
2
Kioldási karakterisztika:
C
Névleges áram:
3 A
Biztosított pólusok száma:
1
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
6 kA
Kapcsolt nulla:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
0 kA
Névleges feszültség:
230 V
Modulszélesség:
1
Beépítési mélység:
44 mm
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
0 kA
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
400 V
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
10 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
4 kV
Süllyesztett szerelés:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.33-10 mm2
Energiabehatárolási osztály:
3
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.75-16 mm2
Túlfeszültség-kategória:
3
Védettség:
IP20
Szennyeződési fok:
3
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
25-70 °C