Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Kismegszakító 3A 4pol D karakt 6kA IP20 GT75500 - A9F05403

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 3A 4pol D karakt 6kA IP20 GT75500

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 3 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 6 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480441660

Sonepar cikkszám

GT75500

Gyártói cikkszám

A9F05403

Gyártói típuskód

Acti9 iC60N A9F05403

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

3 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Kapcsolt nulla:

Nem

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Névleges feszültség:

400 V

Modulszélesség:

4

Beépítési mélység:

44.5 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

50 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-16 mm2

Energiabehatárolási osztály:

3

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-25 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

35-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Termosztát szobai titán Sedna