Schneider - Kismegszakító, 3P, D, 125A IP20 SX002357 - A9N18514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Beépítési mélység - 44 mm
Kioldási karakterisztika - D
Pólusszám (összesen) - 3
Biztosított pólusok száma - 3
Névleges áram - 125 A
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480380853
Sonepar cikkszám
SX002357
Gyártói cikkszám
A9N18514
Gyártói típuskód
C120H A9N18514
Beépítési mélység:
44 mm
Kioldási karakterisztika:
D
Pólusszám (összesen):
3
Biztosított pólusok száma:
3
Névleges áram:
125 A
Névleges feszültség:
400 V
Névleges szigetelőfeszültség Ui:
500 V
Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:
6 kV
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:
15 kA
Feszültség fajtája:
AC
Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:
15 kA
Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:
30 kA
Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:
15 kA
Frekvencia:
50-60 Hz
Veszteségi teljesítmény:
4.1 W
Energiabehatárolási osztály:
3
Süllyesztett szerelés:
Nem
Kapcsolt nulla:
Nem
Túlfeszültség-kategória:
4
Szennyeződési fok:
3
Kiegészítő berendezés lehetséges:
Igen
Modulszélesség:
4.5
Védettség:
IP20
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
-30-60 °C
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1-35 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-50 mm2
Robbanásvédett:
Nem