Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító, 3P, D, 40A, monokonnekt IP20 SX002060 - A9F75340

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító, 3P, D, 40A, monokonnekt IP20 SX002060

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Termékváltozatok

Kioldási karakterisztika:

D
Ez a termékváltozat nem elérhető.B
Ez a termékváltozat nem elérhető.C

Pólusszám (összesen):

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Biztosított pólusok száma:

3
Ez a termékváltozat nem elérhető.1
Ez a termékváltozat nem elérhető.2
Ez a termékváltozat nem elérhető.4

Névleges áram:

40 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.0.5 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.1 A
Ez a termékváltozat nem elérhető.13 A

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Pólusszám (összesen) - 3

  • Biztosított pólusok száma - 3

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480081064

Sonepar cikkszám

SX002060

Gyártói cikkszám

A9F75340

Gyártói típuskód

Acti9 iC60N A9F75340

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kioldási karakterisztika:

D

Pólusszám (összesen):

3

Biztosított pólusok száma:

3

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

400 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

6 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

20 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

10 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

3

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

35-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító, 3P, D, 40A, monokonnekt IP20