Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 40A 1pol C karakt 6kA IP20 GT75726 - A9K24140

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 40A 1pol C karakt 6kA IP20 GT75726

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 40 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480086823

Sonepar cikkszám

GT75726

Gyártói cikkszám

A9K24140

Gyártói típuskód

Acti9 iK60N A9K24140

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

40 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

440 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

4 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

3.6 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

2

Szennyeződési fok:

2

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Nem

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-25-60 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 40A 1pol C karakt 6kA IP20