Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 50A 3p+N D karakt 25kA SN023616 - 21120

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 50A 3p+N D karakt 25kA SN023616

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Váltóérintkezők száma - 1

  • Záróérintkezők száma - 1

  • Nyitóérintkezők száma - 1

  • Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén - 415 A

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430211204

Sonepar cikkszám

SN023616

Gyártói cikkszám

21120

Gyártói típuskód

P25M 21120

Váltóérintkezők száma:

1

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

1

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

415 A

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros

Szerelési mód:

oldalról szerelhető

Kivitel:

integrálható

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Kismegszakító 50A 3p+N D karakt 25kA