Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 50A 4pol D karakt 50kA 6mod IP20 G16534 - 18863

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 50A 4pol D karakt 50kA 6mod IP20 G16534

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Pólusszám (összesen) - 4

  • Kioldási karakterisztika - D

  • Névleges áram - 50 A

  • Biztosított pólusok száma - 4

  • Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál - 0 kA

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430188636

Sonepar cikkszám

G16534

Gyártói cikkszám

18863

Gyártói típuskód

NG125L 18863

Pólusszám (összesen):

4

Kioldási karakterisztika:

D

Névleges áram:

50 A

Biztosított pólusok száma:

4

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

0 kA

Kapcsolt nulla:

Igen

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Névleges feszültség:

415 V

Modulszélesség:

6

Beépítési mélység:

47 mm

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

50 kA

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

690 V

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

100 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

8 kV

Süllyesztett szerelés:

Nem

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-35 mm2

Energiabehatárolási osztály:

0

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1.5-50 mm2

Túlfeszültség-kategória:

4

Védettség:

IP20

Szennyeződési fok:

3

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-30-70 °C

Robbanásvédett:

Nem

Veszteségi teljesítmény:

4.2 W

Kismegszakító 50A 4pol D karakt 50kA 6mod IP20