Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító 63A 1pol C karakt 6kA IP20 GT75538 - A9F04163

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító 63A 1pol C karakt 6kA IP20 GT75538

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Beépítési mélység - 44.5 mm

  • Kioldási karakterisztika - C

  • Pólusszám (összesen) - 1

  • Biztosított pólusok száma - 1

  • Névleges áram - 63 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480440427

Sonepar cikkszám

GT75538

Gyártói cikkszám

A9F04163

Gyártói típuskód

iC60N A9F04163

Beépítési mélység:

44.5 mm

Kioldási karakterisztika:

C

Pólusszám (összesen):

1

Biztosított pólusok száma:

1

Névleges áram:

63 A

Névleges feszültség:

230 V

Névleges szigetelőfeszültség Ui:

500 V

Névleges löketfeszültség-állóság Uimp:

6 kV

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 230 V-nál:

6 kA

Feszültség fajtája:

AC/DC

Zárlati szilárdság Icn EN 60898 szerint 400 V-nál:

0 kA

Zárlati szilárdság Icu EN 60947 szerint 230 V-nál:

10 kA

Zárlati szilárdság Icn EN 60947 szerint 400 V-nál:

0 kA

Frekvencia:

50-60 Hz

Veszteségi teljesítmény:

5.6 W

Energiabehatárolási osztály:

3

Süllyesztett szerelés:

Nem

Kapcsolt nulla:

Nem

Túlfeszültség-kategória:

4

Szennyeződési fok:

3

Kiegészítő berendezés lehetséges:

Igen

Modulszélesség:

1

Védettség:

IP20

Környezeti hőmérséklet üzem közben:

-35-70 °C

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):

1-25 mm2

Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):

1-35 mm2

Robbanásvédett:

Nem

Kismegszakító 63A 1pol C karakt 6kA IP20