Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kismegszakító adapter hátsó csatlakozáshoz C60/C120/ID G02216 - 27053

MásolásMásolás
Schneider - Kismegszakító adapter hátsó csatlakozáshoz C60/C120/ID G02216

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Tartozék fajtája - összekötő

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3303430270539

Sonepar cikkszám

G02216

Gyártói cikkszám

27053

Gyártói típuskód

C60/C120 27053

Tartozék fajtája:

összekötő

Sajtolható kábelsaru csatlakozás (8db). termékcsalád: Acti 9 - készletenkénti mennyiség: 9 darabos készlet. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : .. Alkalmazások: .. Előnyök : .. Alkalmazások: A Multi 9 kínálata megfelel az UL489, UL1077, IEC, CCC és a CSA szabványoknak.. A Multi 9 alkalmas a legtöbb ipari alkalmazásra, és kifejezetten az OEM-ek valamint a berendezésgyártók számára tervezték.... Előnyök : -.. Alkalmazások: -.. Előnyök : Fokozott biztonság., Ívkisülés esetén automatikusan leválasztja az áramkört az első láng megjelenése előtt, Az ívkisüléssel szembeni védelem mellett kismegszakítós védelmet is biztosít (túlterhelés és rövidzárlat). Megbízható technológia., Képes különbséget tenni a kapcsolók nyitásakor vagy motorműködés során létrejövő normál ívkisülések és a tűzveszélyes rendellenes ívkisülések között. Egyszerűség., telepíthető kismegszakító helyett, Kompatibilis a már meglévő áram-védőkioldókkal.... Alkalmazások: Külön álló lakóhelyek, többegységes társasház komplexumok, szociális elszállásoló egységek városházi épületegyüttesek. Megfelelő új építkezésekhez és felújításhoz is.., Ívkisülés-érzékelés és tűzmegelőzés DIN-sínre szerelt elektromos panelekbe szerelve sok különböző áramkör számára, beleértve: Aljzatok áramkörei, Világítási áramkörök, Elosztósávok, Falra szerelt kábelek és aljzatok, Elosztódobozos áramkörök, Megterhelő környezetekben (pára, hő, UV, rágcsálók, rezgések stb.) található áramkörök, öregedő kábelek és csatlakozások.... Előnyök : A hatékonyság, amit megérdemel.... Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás.... Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az iC60 kiegészítők biztonságos vezetékezéssel rendelkeznek, miközben a kezelő is biztonságban tudhatja magát. Biztonságos csatlakozás és működtetés. Pl.: IP20. Gyors és kézreálló vezetékezés. Pl.: csavarmentes csatlakozás.. Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás, ipari és kereskedelmi épületekben, Különösen szennyezett környezetben és hálózatokon.. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!, Könnyű választani a széles termékkínálatból, Nem kell aggódnia a komplett moduláris rendszer miatt, Az Acti 9 kínálattal konzisztens termékcsalád, áramkörök nyitása és zárása terhelés alatt.. Alkalmazások: - Villamos áramkörök vezérlése és felügyelete minden ipari és kereskedelmi épületben.... Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az új referencia a szivárgóáram-védelmi megszakítókban a végelosztási rendszerekhez. Folyamatos energiaellátás a VisiTrip-pel, Nagyobb villamos immunitás az Si típussal (szuper immunis-zavarvédett), Könnyű a kiválasztás, a rendelési számok beszédesek, Könnyű installálni, gyors és kézreálló, valamint biztonságos IP20-as csatlakozó redőnyök és robosztus csatlakozók (a meghúzási nyomaték a szabvány által elvárt érték kétszerese), Környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható és újraelőállítható anyagok.... Alkalmazások: Védelem minden ipari és kereskedelmi épületben:, áramütés ellen (az MSZ EN 60364 szabvány szerint), a szivárgóáram keltette tűz ellen.. Előnyök : A hatékonyság, amit ön is megérdemel!. Az új referencia a végelosztási rendszerekhez. Az áramkörök teljesen biztonságos védelme a VisiSafe-fel, Folyamatos energiaellátás a VisiTrip-pel, Könnyű a kiválasztás, a rendelési számok beszédesek, Könnyű installálni, gyors és kézreálló, valamint biztonságos IP20B csatlakozóredőnyök és robosztus csatlakozók (a meghúzási nyomaték a szabvány által elvárt érték kétszerese), Környezetbarát, 100%-ban újrahasznosítható és újra előállítható anyagok.... Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás, Védelem minden ipari és kereskedelmi épületben:, Minden alkalmazáshoz, különösen szennyezett környezetben és hálózatokon,, Motorvédelem, DC áramkörök védelme.... Előnyök : Minőség kötöttségek nélkül. A Multi9 C60 kismegszakítócsalád minőségének, megbízhatóságának, a széles kínálatának köszönhetően a világ több, mint 100 országában számít a kisfeszültségű energiaelosztás elengedhetetlen építőkövének.... Alkalmazások: - Villamos hálózatok védelme az ipari és szolgáltatói létesítményekben.... Előnyök : Minőség kötöttségek nélkül A C120 kismegszakítócsalád közvetlenül a C60 kismegszakítócsaládból vezethető le. A Multi9 kismegszakítók a minőségének, megbízhatóságának a széles kínálatának köszönhetően a világ több, mint 100 országában számít a kisfeszültségű energiaelosztás elengedhetetlen építőkövének.... Alkalmazások: - Villamos hálózatok védelme ipari és szolgáltatói létesítményekben.... Előnyök : Azt Acti 9 egy olyan, DIN-sínes kapcsolóberendezés-rendszer, amely kombinálja a hatékonyságot és a biztonságot, hogy maximális biztonságot nyújtson az Ön, az ügyfelei és a berendezések számára. Az Acti 9 tele van innovációkkal. Az Acti 9 által biztosított előnyök jól tükrözik a Schneider Electric több mint 40 éves tapasztalatát. és a fokozott üzemfolytonosságú hálózatokat. Példa: A VisiTrip észleli a meghibásodott kimenő elemeket. Az Acti 9 esetében a jelentéssel bíró cikkszámnak köszönhetően könnyű a választás. Példa: A9XXX225 = 2p, 25A.... Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás Kismegszakítón (MCB) alapuló védelem minden kereskedelmi és ipari épületben. Motoráramkörök védelme. Egyenáramú áramkörök védelme. Személyi és vagyontárgyi védelem szuperimmunis földszivárgási érintésvédelmi relék (RCD) által. Légköri eredetű túlfeszültség elleni védelem túlfeszültség-levezetővel. Energiaellátási és vezérlő áramkörök vezérlése érintkezőkkel és impulzusrelékkel. Áramkörök távvezérlése kismegszakítókhoz kapcsolt távvezérlőkkel. Az áramkörök távoli vezérlése és védelme belső vezérlésű megszakítókkal.... Előnyök : Fedezze fel az Act 9 iC60 DIN-sínes kismegszakítókat (MCB) 63A-ig.. Új szint a végelosztásban, Abszolút6 biztonságú áramkörvédelem a VisiSafe segítségével, Fokozott üzemfolytonosság a VisiTrip segítségével, A jelentéssel bíró cikkszámok egyszerűvé teszik a választást, Könnyen telepíthető gyors, ergonomikus és biztonságos, IP20B besorolású kapocsfedelekkel és robusztus csatlakozásokkal (a normál meghúzási nyomaték kétszerese), Környezetbarát, 100%-an újrahasznosítható és visszanyerhető anyagokból készül.... Alkalmazások: Kisfeszültségű végelosztás, Áramkörök védelme minden ipari és kereskedelmi épületben,, Minden alkalmazási terület, különösen a szennyezett környezetek és hálózatok esetén,, Motoráramkörök védelme,, Egyenáramú áramkörök védelme.... Előnyök : Megoldás a kapcsolószekrényben, A DIN szabványok szerinti széles termékválaszték, Koherens, egymásba épülő termékkínálat, Sok kiegészítő elem hozzáépítési lehetősége.. Alkalmazások: - Ipari és szolgáltatói hálózatokban fogyasztók kapcsolása és vezérlése.... Előnyök : Minőség kötöttségek nélkül A Multi9 C60 kismegszakítócsalád a minőségének, megbízhatóságának, a széles kínálatának köszönhetően a világ több, mint 100 országában számít a kisfeszültségű energiaelosztás elengedhetetlen építőkövének.... Alkalmazások: - Motorvédelem ipari és szolgáltató villamos létesítményekben.... Előnyök : Minőség kötöttségek nélkül Az ID/FI áram-védőkapcsolók a C60 és C120 kismegszakítók természetes kiegészítői. Az 'si' (super immunised) változat: felharmonikusokkal szennyezett hálózatok (számítógépek, elektronikus előtétet, teljesítményelektronikák, frekvenciaváltók) esetében alkalmazhatók sikeresen a nemkívánatos kioldások ellen.... Alkalmazások: Védelem az ipari és szolgáltatói hálózatokban:, áramütéssel szemben (az. IEC 364 szabványnak megfelelően), Szivárgó áramok okozta tűzesetek kialakulásával szemben..