Schneider - Kismegszakító OF segédérintkező C60H-DC/C120/DPN/DPN Vigi/ID-hez GT82836 - A9N26924
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Záróérintkezők száma - 0
Készülék szerelés - kismegszakító
Nyitóérintkezők száma - 0
Váltóérintkezők száma - 1
Névleges feszültség - 240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480382925
Sonepar cikkszám
GT82836
Gyártói cikkszám
A9N26924
Gyártói típuskód
A9N26924
Záróérintkezők száma:
0
Készülék szerelés:
kismegszakító
Nyitóérintkezők száma:
0
Váltóérintkezők száma:
1
Névleges feszültség:
240 V
Modulszélesség:
0.5
Hibajel-kapcsolók száma:
1
Névleges kapcsolóáram:
6 A
Hibaáramfunkció autotesztjével:
Nem
Fő érintkező egység max. pólusszámához alkalmas (összes):
4
Fő érintkező egység max. áramerősségére alkalmas:
125 A
Funkció:
jelkapcsoló
Feszültség fajtája:
AC