Figyelem! Október 20-a 22:00 és 01:00 között karbantartási munkát végzünk. Ez idő alatt nem lesz elérhető a Sonepar Shop.

kezdőlap

Schneider - KNX zsalumozgató és fűtési aktor, 3 bemenettel, süllyesztett IP20 SX060725 - MTN6003-0006

MásolásMásolás
Schneider - KNX zsalumozgató és fűtési aktor, 3 bemenettel, süllyesztett IP20 SX060725

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - süllyesztett

  • Bemenetek száma - 3

  • Egyéb buszrendszerek - nélkül

  • Max. kapcsolási teljesítmény - 500 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX060725

Gyártói cikkszám

MTN6003-0006

Gyártói típuskód

MTN6003-0006

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

süllyesztett

Bemenetek száma:

3

Egyéb buszrendszerek:

nélkül

Max. kapcsolási teljesítmény:

500 W

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer KNX-rádió:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

0

Funkció kapcsolás:

Igen

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Nem

Helyszíni/kézi kezelés:

Nem

LED-kijelzővel:

Nem

Ohmikus kapcsolóáram:

3 A

Redőnykimenetek max. száma:

1

Áram fajtája:

AC

Védettség:

IP20

KNX zsalumozgató és fűtési aktor, 3 bemenettel, süllyesztett IP20