Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

Schneider - Koax csatl alj végzáró 4dB SAT 005598 - EEEP21101000060

MásolásMásolás
Schneider - Koax csatl alj végzáró 4dB SAT 005598

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Kivezetések száma - 2

  • Átmenő csillapítás 860 MHz esetén - 4 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5997436502114

Sonepar cikkszám

005598

Gyártói cikkszám

EEEP21101000060

Gyártói típuskód

Betét PAH-C4 KB2

Kivezetések száma:

2

Átmenő csillapítás 860 MHz esetén:

4 dB

KOAXIÁLIS (SAT) ANTENNA-CSATLAKOZÓ ALJZAT A Pah-c4 típusnál a dugaszon keresztül lehet tápfeszültséget biztosítani a parabola-antenna vevőfejének. A szerelvényekhez televízió és rádiókészülék, illetve a Pah-... család tagjaihoz SAT beltéri egység is csatlakoztatható.