Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Komplett függőkapcsoló 2 lyukú IP65 SX015382 - XACA2033

MásolásMásolás
Schneider - Komplett függőkapcsoló 2 lyukú IP65 SX015382

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 2

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 1

  • Végrehajtható mozgások típusa - emelés

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110558791

Sonepar cikkszám

SX015382

Gyártói cikkszám

XACA2033

Gyártói típuskód

Harmony XACA2033

Parancshelyek száma:

2

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

1

Végrehajtható mozgások típusa:

emelés

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

52 mm

Magasság:

295 mm

Mélység:

101 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024