Schneider - Komplett függőkapcsoló 2 lyukú IP65 SX015457 - XACD22P3121
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 2
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 0 A
Sebességek száma - 1
Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110656114
Sonepar cikkszám
SX015457
Gyártói cikkszám
XACD22P3121
Gyártói típuskód
Harmony XACD22P3121
Parancshelyek száma:
2
Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:
0 A
Sebességek száma:
1
Végrehajtható mozgások típusa:
támogatni-emelni
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Védettség:
IP65
Védettség (NEMA):
13
Ház anyaga:
műanyag
Ház anyagának minőségi osztálya:
egyéb
Ház felső részének színe:
sárga
Szélesség:
82 mm
Magasság:
300.5 mm
Mélység:
101 mm