Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Komplett függőkapcsoló 4 lyukú IP65 SX015395 - XACA4924

MásolásMásolás
Schneider - Komplett függőkapcsoló 4 lyukú IP65 SX015395

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Parancshelyek száma - 4

  • Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén - 1.2 A

  • Sebességek száma - 2

  • Végrehajtható mozgások típusa - támogatni-emelni

  • Vészkikapcsolásra alkalmas - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110883206

Sonepar cikkszám

SX015395

Gyártói cikkszám

XACA4924

Gyártói típuskód

XACA4924

Parancshelyek száma:

4

Névleges üzemi áram Ie AC-15, 600 V esetén:

1.2 A

Sebességek száma:

2

Végrehajtható mozgások típusa:

támogatni-emelni

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Igen

Védettség:

IP65

Védettség (NEMA):

13

Ház anyaga:

műanyag

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Ház felső részének színe:

sárga

Szélesség:

80 mm

Magasság:

250 mm

Mélység:

107 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - 2x Vonali fojtó 620