Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Komplett jelzőlámpa sárga 5VDC IP40 SX016903 - XVLA215

MásolásMásolás
Schneider - Komplett jelzőlámpa sárga 5VDC IP40 SX016903

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Lencse színe - sárga

  • Névleges feszültség Ue - 5-5 V

  • Feszültség fajtája - DC

  • Fényjelzők száma - 1

  • Lencse formája - körszelvény

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110651287

Sonepar cikkszám

SX016903

Gyártói cikkszám

XVLA215

Gyártói típuskód

XVLA215

Lencse színe:

sárga

Névleges feszültség Ue:

5-5 V

Feszültség fajtája:

DC

Fényjelzők száma:

1

Lencse formája:

körszelvény

Foglalat típusa:

LED

Nyílás átmérője:

8 mm

Elektromos csatlakozó típusa:

laposdugós csatlakozó

Védettség:

IP40

Fényforrással:

Igen

Elülső gyűrű színe:

fekete

Elülső gyűrűvel:

Igen

Elülső gyűrű anyaga:

műanyag

Nyílás szélessége:

0 mm

Lencse típusa:

lapos

Nyílás magassága:

0 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Komplett jelzőlámpa sárga 5VDC