Schneider - Komplett liftvezérlő állomás 3 funkciós IP44 SX015508 - XALFK3011E
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Parancshelyek száma - 3
Nyomógombok száma - 2
Fényjelzők száma - 0
Kulcsos kapcsolók száma - 0
Választókapcsolók száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389118362369
Sonepar cikkszám
SX015508
Gyártói cikkszám
XALFK3011E
Gyártói típuskód
XALFK3011E
Parancshelyek száma:
3
Nyomógombok száma:
2
Fényjelzők száma:
0
Kulcsos kapcsolók száma:
0
Választókapcsolók száma:
0
Gomba alakú gombok száma:
1
Vészkikapcsolásra alkalmas:
Igen
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):
0-0 V
Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):
0-0 V
Ház felső részének színe:
sárga
Ház anyaga:
műanyag
Záróérintkezők száma:
3
Nyitóérintkezők száma:
1
Váltóérintkezők száma:
0
Védettség:
IP44