Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Komplett motorindító, 2-es típusú koordináció, 2,5…4A IP20 SN028107 - GV2DP108B7

MásolásMásolás
Schneider - Komplett motorindító, 2-es típusú koordináció, 2,5…4A IP20 SN028107

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Motorindítók típusa - közvetlen indító

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 24-24 V

  • Kioldási osztály - 10-es osztály

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 24-24 V

  • Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén - 1.5 kW

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110818642

Sonepar cikkszám

SN028107

Gyártói cikkszám

GV2DP108B7

Gyártói típuskód

GV2DP108B7

Motorindítók típusa:

közvetlen indító

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

24-24 V

Kioldási osztály:

10-es osztály

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

24-24 V

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 400 V esetén:

1.5 kW

Rövidzárlati kioldóval:

Igen

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Névleges üzemi áram AC-3, 400 V:

4 A

Névleges üzemi teljesítmény AC-3, 230 V esetén, 3-fázisú:

0.75 kW

Névleges teljesítmény, 460 V, 60 Hz, 3-fázisú:

1.5 kW

Névleges teljesítmény, 575 V, 60 Hz, 3-fázisú:

2.2 kW

Névleges üzemi áram le:

4 A

Túlterhelés-kioldó beállítási tartománya:

2.5-4 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 230 V:

130000 A

Feltételes névleges rövidzárlati áram, hozzárendelési típus 2, 400 V:

130000 A

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

1

Környezeti hőmérséklet, felső határ korlátozás nélkül:

60 °C

Hőmérséklet kompenzált túlterhelésvédelem:

Igen

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Elektromos csatlakozási mód a segéd- és vezérlő áramkörhöz:

csavaros

Tartósínre szerelés lehetséges:

Igen

Transzformátorral:

Nem

Parancshelyek száma:

2

Vészkikapcsolásra alkalmas:

Nem

Hozzárendelés típusa IEC 60947-4-3 szerint:

2-es osztály

Fényjelzők száma:

0

Külső Reset lehetséges:

Nem

Biztosítékkal:

Nem

Védettség:

IP20

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Szélesség:

45 mm

Magasság:

176.4 mm

Mélység:

100.1 mm

DOL kombi indító, TeSys GV2-DP, 2,5...4A, 24 V AC. termékcsalád: TeSys - készülék rövid megnevezése: GV2DP - termék vagy komponens típusa: motor indító - koordináció típusa: 2-es típus, koordináció - pólusok megnevezése: 3P - felhasználási kategória: AC-3 - motorteljesítmény kW: 1.5...2.2 kW at 500 V AC 50/60 Hz, 1.5 kW at 440 V AC 50/60 Hz, 1.1...1.5 kW at 400/415 V AC 50/60 Hz. Előnyök : .. Alkalmazások: ..