Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 16,7 KVAR 230V50 60 SN028078 - LC1DGK02P7

MásolásMásolás
Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 16,7 KVAR 230V50 60 SN028078

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110056952

Sonepar cikkszám

SN028078

Gyártói cikkszám

LC1DGK02P7

Gyártói típuskód

LC1DGK02P7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

egyéb

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

16.7 kvar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

0

Védőrelé TeSys LC1-DG, 3-pólusú, 400..440 V 16,7 kVAr, tekercs 230 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: lemez, sín - szabványok: IEC 60070, VDE 0560, IEC 60831, NF C 54-100 - termékbizonyítványok: CSA, UL.