Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 16,7kVAr 230VAC SN087145 - LC1DGKP7

MásolásMásolás
Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 16,7kVAr 230VAC SN087145

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél) - 230-230 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Főérintkezők száma, nyitó - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480401817

Sonepar cikkszám

SN087145

Gyártói cikkszám

LC1DGKP7

Gyártói típuskód

LC1DGKP7

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

230-230 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Főérintkezők száma, záró:

3

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:

440-440 V

Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:

440-440 V

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

16.7 kvar

Névleges meddőteljesítmény 400 V, 60 Hz:

16.7 kvar

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Segédérintkezők száma, záró:

1

Szélesség:

45 mm

Magasság:

125 mm

Mélység:

127 mm

Schneider Automatizálási Kampány 2024