Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 220V 1S 2O SN027539 - LC1DPK12M5

MásolásMásolás
Schneider - Kondenzátor mágneskapcsoló 220V 1S 2O SN027539

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél) - 220-220 V

  • Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél) - 0-0 V

  • Működtetés feszültségtípusa - AC

  • Segédérintkezők száma, záró - 1

  • Segédérintkezők száma, nyitó - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3389110059632

Sonepar cikkszám

SN027539

Gyártói cikkszám

LC1DPK12M5

Gyártói típuskód

LC1DPK12M5

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 50 Hz-nél):

220-220 V

Névleges tekercsfeszültség Us (DC-nél):

0-0 V

Működtetés feszültségtípusa:

AC

Segédérintkezők száma, záró:

1

Segédérintkezők száma, nyitó:

2

Névleges tekercsfeszültség Us (AC 60 Hz-nél):

0-0 V

Csatlakozási mód fő áramkör:

csavaros

Főérintkezők száma, záró:

3

Főérintkezők száma, nyitó:

0

Névleges vakteljesítmény 400 V, 50 Hz esetén:

33.3 kvar

Védőrelé TeSys LC1-DP, 3-pólusú, 400..440 V 33,3 kVAr, tekercs 220 V AC. kontaktor alkalmazás: telejsítménytényező korrekció - pólusok megnevezése: 3P - szerelőtartó: sín, lemez - szabványok: IEC 60070, VDE 0560, IEC 60831, NF C 54-100 - termékbizonyítványok: CSA, UL.