Schneider - Kontroller 8 input, 4 output, csavaros SX106814 - XPSMCMC10804
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - alapkészülék
Bemenetek kiértékelése - egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas - Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas - Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481987068
Sonepar cikkszám
SX106814
Gyártói cikkszám
XPSMCMC10804
Gyártói típuskód
XPSMCMC10804
Kivitel:
alapkészülék
Bemenetek kiértékelése:
egyéb
Pozíció kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
VÉSZ-KI-körök felügyeletére alkalmas:
Igen
Szelepek felügyeletére alkalmas:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros
Optoelektronikus védőberendezések felügyeletére alkalmas:
Igen
Taktilis szenzorok felügyeletére alkalmas:
Igen
Mágneskapcsoló felügyeletére alkalmas:
Igen
Közelítő kapcsolók felügyeletére alkalmas:
Igen
Tartósínre szerelés lehetséges:
Igen
Biztonsági típus IEC 616496-1-nek megfelelően:
4
Levehető szorítókkal:
Igen
Stop-kategória IEC 60204 szerint:
0 + 1
Kezdő bemenettel:
Igen
Performance Level EN ISO 13849-2 szerint:
Level e
Némító funkcióval:
Igen
SIL IEC 61508 szerint:
3
Tápfeszültség feszültségfajtája:
DC
Visszavezető (áram)körrel:
Igen
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Tápfeszültség DC-nél:
24-24 V
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetésmentes, félvezető:
4
Kimenetek száma, biztonságos, késleltetett, félvezető:
4
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, érintkezéssel terhelt:
0
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetésmentes, félvezető:
4
Kimenetek száma, jelzőfunkció, késleltetett, félvezető:
4
BG BIA engedéllyel:
Nem
UL szerinti engedéllyel:
Igen
Szélesség:
22.5 mm
Magasság:
108 mm
Mélység:
114.5 mm
Teljesítményfelvétel:
3 W
Vezérlőfeszültség típusa:
DC
Vezérlőfeszültség:
24-24 V
Vezérlőfeszültség típus 2:
DC
Vezérlőfeszültség 2:
24-24 V
Üzemi feszültség feszültségfajtája:
DC
Üzemi feszültség DC-nél:
24-24 V