Schneider - Kulcsos kapcsolófej 2állású SN028600 - ZB4BG220
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - egyéb
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110121384
Sonepar cikkszám
SN028600
Gyártói cikkszám
ZB4BG220
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BG220
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Elülső gyűrű színe:
króm
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb