Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3 állású balról-középről kihúzható SN029819 - ZB5AG03D
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
- Igazoló elem típusa - kulcsos 
- Kapcsolóállások száma - 3 
- Működtető elem színe - fekete 
- Lencse formája - körszelvény 
- Megvilágítható - Nem 
Csomagolás és feltételek
- 1 darab 
- Nem visszaküldhető termék 
Vonalkód
3389110136609
Sonepar cikkszám
SN029819
Gyártói cikkszám
ZB5AG03D
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG03D
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen