Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3állású SN028420 - ZB5AG514
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110135749
Sonepar cikkszám
SN028420
Gyártói cikkszám
ZB5AG514
Gyártói típuskód
ZB5AG514
Kapcsolóállások száma:
3
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb