Schneider - Kulcsos kapcsolófej, 3állású SN029431 - ZB5AG812
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110135466
Sonepar cikkszám
SN029431
Gyártói cikkszám
ZB5AG812
Gyártói típuskód
ZB5AG812
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen