Schneider - Kulcsos kapcsolófej, spec kulcs számmal SN029941 - ZB5AG6K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 2
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110850086
Sonepar cikkszám
SN029941
Gyártói cikkszám
ZB5AG6K
Gyártói típuskód
Harmony ZB5AG6K
Kapcsolóállások száma:
2
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Visszaálló:
Igen
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb