Schneider - Kulcsos működtetőfej kézikapcsolóhoz SX005986 - KAC1SR1
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 0
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - egyéb
Lencse formája - négyzetes
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110936513
Sonepar cikkszám
SX005986
Gyártói cikkszám
KAC1SR1
Gyártói típuskód
KAC1SR1
Kapcsolóállások száma:
0
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
egyéb
Lencse formája:
négyzetes
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos működtetőfej kézikapcsolóhoz