Schneider - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású SX017308 - ZB6CGJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Megvilágítható - Nem
Visszaálló - Nem
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Nyílás átmérője - 16.2 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110785210
Sonepar cikkszám
SX017308
Gyártói cikkszám
ZB6CGJ
Gyártói típuskód
ZB6CGJ
Kapcsolóállások száma:
3
Megvilágítható:
Nem
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Igen
Kisfeszültségű kapcsolóberendezések - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású