Schneider - Kulcsos választókapcsoló fej, 3állású SX017310 - ZB6CGM
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - négyzetes
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110785241
Sonepar cikkszám
SX017310
Gyártói cikkszám
ZB6CGM
Gyártói típuskód
ZB6CGM
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
négyzetes
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP65
Visszaálló:
Igen
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elülső gyűrű színe:
fekete
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen