Schneider - Kulcsos választókapcsoló IP65 SX015760 - XB6EAG232P
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 3
Kapcsolási funkció beakadó - Igen
Fényforrással - Nem
Gomb színe - fekete
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110640496
Sonepar cikkszám
SX015760
Gyártói cikkszám
XB6EAG232P
Gyártói típuskód
Harmony XB6EAG232P
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
3
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Fényforrással:
Nem
Gomb színe:
fekete
Visszaálló:
Nem
Védettség:
IP65/IP67
Tápfeszültség:
0-0 V
Megvilágítható:
Nem
Nyílás átmérője:
16.2 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elektromos csatlakozó típusa:
laposdugós csatlakozó
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen
Záróérintkezők száma:
0
Nyitóérintkezők száma:
0
Elülső gyűrű színe:
fekete
Váltóérintkezők száma:
2
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag