Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtető fej SN029919 - ZB5AG5K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kapcsolóállások száma - 3
Igazoló elem típusa - kulcsos
Megvilágítható - Nem
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110850208
Sonepar cikkszám
SN029919
Gyártói cikkszám
ZB5AG5K
Gyártói típuskód
ZB5AG5K
Kapcsolóállások száma:
3
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Megvilágítható:
Nem
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Nyílás átmérője:
22 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Nyílás magassága:
0 mm
Kapcsolási funkció beakadó:
Igen
Visszaálló:
Nem
Elülső gyűrűvel:
Igen
Elülső gyűrű anyaga:
műanyag
Elülső gyűrű színe:
fekete
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Védettség (NEMA):
egyéb