Schneider - Kulcsos választókapcsoló működtetőfej SX017187 - ZB4BG2F046
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - egyéb
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - egyéb
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110121278
Sonepar cikkszám
SX017187
Gyártói cikkszám
ZB4BG2F046
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BG2F046
Igazoló elem típusa:
egyéb
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
egyéb
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elülső gyűrű színe:
egyéb
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
egyéb
Nyílás magassága:
0 mm
Elülső gyűrűvel:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024