Schneider - Kulcsos választókapcsoló SX017184 - ZB4BG2E7
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Igazoló elem típusa - kulcsos
Kapcsolóállások száma - 2
Működtető elem színe - fekete
Lencse formája - körszelvény
Megvilágítható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3389110965872
Sonepar cikkszám
SX017184
Gyártói cikkszám
ZB4BG2E7
Gyártói típuskód
Harmony ZB4BG2E7
Igazoló elem típusa:
kulcsos
Kapcsolóállások száma:
2
Működtető elem színe:
fekete
Lencse formája:
körszelvény
Megvilágítható:
Nem
Védettség (IP), elülső oldali:
IP66
Visszaálló:
Nem
Kapcsolási funkció beakadó:
Nem
Elülső gyűrű színe:
króm
Nyílás átmérője:
22.5 mm
Nyílás szélessége:
0 mm
Elülső gyűrű anyaga:
fém
Nyílás magassága:
0 mm
Védettség (NEMA):
egyéb
Elülső gyűrűvel:
Igen