Schneider - Külső GPRS antenna, jelerősítő SX004418 - EBXA-ANT-5M
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Kivitel - GSM antenna
Vételi tartomány - UHF
Max. nyereség - 2.5 dB
Frekvenciasávok száma - 5
Hosszúság - 0.275 m
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480618512
Sonepar cikkszám
SX004418
Gyártói cikkszám
EBXA-ANT-5M
Gyártói típuskód
EBXA-ANT-5M
Kivitel:
GSM antenna
Vételi tartomány:
UHF
Max. nyereség:
2.5 dB
Frekvenciasávok száma:
5
Hosszúság:
0.275 m
Frekvencia szalag 1:
850-850 MHz
Csatornarész:
0-0
Frekvencia szalag 2:
900-900 MHz
Frekvencia szalag 3:
1800-1800 MHz
Frekvencia szalag 4:
1900-1900 MHz
Omnidirektional:
Igen
Antenna- és műholdas rendszerek - Külső GPRS antenna, jelerősítő