Schneider - Külső prizma XVR3 jelzőegységekhez SX017001 - XVR3Z001
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Lencse színe - színtelen
Lencse formája - körszelvény
Építési forma - magas
Átmérő - 100 mm
Szélesség - 100 mm
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626555
Sonepar cikkszám
SX017001
Gyártói cikkszám
XVR3Z001
Gyártói típuskód
XVR3Z001
Lencse színe:
színtelen
Lencse formája:
körszelvény
Építési forma:
magas
Átmérő:
100 mm
Szélesség:
100 mm
Feliratozott:
Nem
Magasság:
107 mm
Beépítési átmérő:
100 mm
Optikai és akusztikus jelzőberendezések - XVB Villanó LED-es vil. jelzőoszlop piros 12