Schneider - Kültéri hűtőegység 1000W 230V SX010451 - NSYCUHD1K
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480676819
Sonepar cikkszám
SX010451
Gyártói cikkszám
NSYCUHD1K
Gyártói típuskód
NSYCUHD1K
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
230-230 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
230-230 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1000 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
348 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
783 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
330-330 m3/h
Mélység:
215 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
55-55 °C