Schneider - Kültéri hűtőegység 1600W 2P400-440V SX010454 - NSYCUHD1K62P4
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél - 400-440 V
Üzemi feszültség DC-nél - 0-0 V
Kivitel - egyéb
Feszültség fajtája - AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél - 400-440 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480676840
Sonepar cikkszám
SX010454
Gyártói cikkszám
NSYCUHD1K62P4
Gyártói típuskód
NSYCUHD1K62P4
Üzemi feszültség AC 50 Hz-nél:
400-440 V
Üzemi feszültség DC-nél:
0-0 V
Kivitel:
egyéb
Feszültség fajtája:
AC
Üzemi feszültség AC 60 Hz-nél:
400-440 V
Teljes hűtőteljesítmény EN 14511 szerint 35/35°C-nál:
1600 W
Hőmérsékletszabályozással:
Igen
Fordulatszám szabályozott:
Nem
Szélesség:
405 mm
Master/Slave funkció:
Igen
Fűtési funkcióval:
Nem
Magasság:
999 mm
Levegő áthaladás, hűtés:
570-570 m3/h
Mélység:
237 mm
Környezeti hőmérséklet üzem közben:
55-55 °C